ヴァッサーノ 白磁スタック正角形26cm

ヴァッサーノ 白磁スタック正角形26cm - ヴァッサーノ

イタリアの風薫るスタイリッシュBUFFETシリーズ。
無駄のない洗練された形状、伝統的なレリーフデザインが特徴です。
200℃前後のオーブンで使用可能です。
急熱、急冷は破損の原因となります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:262×262×H52mm●カラー:白●材質:磁器●正角形●コード番号:AL5748アズワン品番67-8152-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844313685100-5013
3,300
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする