ハイパワースティック型クリーナー

ハイパワースティック型クリーナー - ツインバード

「吸う」+「拭く」がこれ一台。吸い込み掃除と拭き取りを同時に行えるワイパー付。市販のワイパーシートのウェットタイプもドライタイプも使用できます。
ハンドルを外せばハンディタイプとしても使用できる2WAY。付属のスキマノズルを使えば、ホコリの溜まりやすいお部屋の済も簡単にお掃除可能です。
紙パック不要の「ラクステ」機能でダストケースを外さず溜まったゴミを簡単に捨てられます。ダストケースやフィルターは簡単に分解して丸洗いOK。清潔です。

仕様●寸法:幅230×奥行215×高さ1070mm●質量:約1.9kg●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:500W●運転音:78db以下●スイッチ:スライド式●電源コード:約5m●集塵方式:サイクロン式●集塵容量:約0.5L●吸引仕事率:100W●付属品:本体、すきまノズル、すきまノズルホルダー、シート固定板、お試し用拭き取りシート(10枚)●カラー:ブラックアズワン品番67-5308-25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039788TC-E249B
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする