伸縮ポール エクステンションポール 9m

伸縮ポール エクステンションポール 9m - ソニカル伸縮ポール エクステンションポール 9m - ソニカル伸縮ポール エクステンションポール 9m - ソニカル

アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。
スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。

仕様●全長(mm):2550~9000●最短:2.55m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4698アズワン品番67-5606-02繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108047M21461
29,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする