ケルヒャー
サンドブラストノズルセット ノズルサイズ075 セット品 種類 :3
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。
仕様
●接続ねじ:EASY!Lock簡単接続●梱包質量(kg):0.4●ノズルサイズ(mm):075●セット品(種類):3●適合機種:サンドブラスト ベーシックキット/サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット
アズワン品番
67-5809-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84035667
2.112-028.0
¥16,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください