本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」

本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器) 本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器) 本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器) 本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器) 本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器)

置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン

仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月 アズワン品番67-5756-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609430 C-HMM21W
4,530
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする