曜日別特売

ポルトボヌール すずらん 角缶

ポルトボヌール すずらん 角缶 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 角缶 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 角缶 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 角缶 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 角缶 - Clover(クロバー)

ブリキ製のお裁縫道具入れ。
ポルトボヌール(すずらん)のコレクションをきれいに収納できます。

仕様●本体サイズ:内寸/縦167×幅123×高さ60mm、フタ外寸/縦171×幅128×高さ61mm●材質:ブリキ(鋼)●原産国:日本●※手で成型しているため缶の角が尖っていることがあります。お取扱いにご注意ください。●※缶の内側にブリキ本来の傷やスプレー塗装の吹き込みがある場合があります。職人の手作り品の味わいとしてお楽しみください。●※水がつくと錆びる恐れがあります。●※缶に衝撃が加わりますと塗装が剥げたり本体のへこみの原因となります。●※粘着性の高いシールやテープを缶の表面に貼ると塗装が剥げる恐れがあります。●※蓋の開閉により身蓋が重なる部分の塗装が剥げる場合がありますが、経年変化の味わいとしてお楽しみください。アズワン品番67-4754-35内容量1個
注意
●※手で成型しているため缶の角が尖っていることがあります。お取扱いにご注意ください。●※缶の内側にブリキ本来の傷やスプレー塗装の吹き込みがある場合があります。職人の手作り品の味わいとしてお楽しみください。●※水がつくと錆びる恐れがあります。●※缶に衝撃が加わりますと塗装が剥げたり本体のへこみの原因となります。●※粘着性の高いシールやテープを缶の表面に貼ると塗装が剥げる恐れがあります。●※蓋の開閉により身蓋が重なる部分の塗装が剥げる場合がありますが、経年変化の味わいとしてお楽しみください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403448679982
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする