ポルトボヌール すずらん 手縫い糸

ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 - Clover(クロバー)ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 - Clover(クロバー)

手縫い糸3色のセット。
糸巻き(ボビン)は木製で、アンティーク風になっています。

仕様●糸の番手:50番●巻き数:150m(1色あたり)●糸巻きのサイズ:直径約23×高さ40mm●材質:糸/ポリエステル100%、糸巻き/木製●原産国:日本●※木製ボビンは天然素材の為個体差がありますアズワン品番67-4754-36内容量1セット
注意
●※木製ボビンは天然素材の為個体差があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403355879983
2,800
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする