曜日別特売

フェルトでクラウン

フェルトでクラウン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでクラウン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでクラウン - アーテック[学校教材・教育玩具]

カラフルなフェルトをつなげて王冠をつくろう!
フェルトをボタンでとめてつなげてカラフルな王冠を作れる。

仕様●商品サイズ:150×200×2mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):17●材質:ポリエステル●1個梱包形態:袋入●製造国:中国アズワン品番68-0446-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430175521115
340
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする