曜日別特売

ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」

ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」 - サンコー(電子機器)ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」 - サンコー(電子機器)ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」 - サンコー(電子機器)ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」 - サンコー(電子機器)ハンズフリーで涼しく手元を照らす「ファン付きナイトフィッシングライト」 - サンコー(電子機器)

ハンズフリーで涼しく手元を照らす首に掛けるだけのファン付き夜釣りライト

仕様●サイズ:幅179×高さ50×奥行350(mm)●重量:約276g●電源:USB 5V1A以上●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1800mAh●充電時間:約2.5時間●連続稼働時間:風量弱の場合/約8時間、中/約3.5時間、強/約2.5時間 ※使用環境によりことなります。●LEDライト数:白色/6灯、黄色/5灯●明るさ:白色/52lm、黄色/51lm●材質:ABS/シリコン●内容品:本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取り扱い説明書アズワン品番67-5756-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609895LGTFANSWH
3,350
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする