トーションビット 2本入り 両頭 +No2/+No2

トーションビット 2本入り 両頭 +No2/+No2 - ベッセル
仕様●ツールタイプ:トーションビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:110mm●特長:-●ツールタイプ:トーションビットアズワン品番68-2020-70内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84526410AT142110+2X110
810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする