曜日別特売

ナイロン丸棒 MC602ST ココア色 Φ160×500mm

ナイロン丸棒 MC602ST ココア色 Φ160×500mm - アズワン

MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。
※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。

仕様●材質名:PA(ポリアミド)●形状:丸棒●グレード:高強度・耐熱グレード●色目:ココア色●外皮色:外皮無し●面肌:粗い切削目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ160mm●長さ:500mmアズワン品番67-6292-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441125PA_CO_D01600-0500
66,800
66,700
73,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする