曜日別特売

断熱性発泡紙コップ サファリ 1000個入

断熱性発泡紙コップ サファリ 1000個入 - 東罐興業

紙コ ップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.6×96.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/6.5g●自販機対応●オンス:9oz●対応リッド:77口径-2アズワン品番68-1991-64内容量1ケース(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031230SV-275D
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする