エスコ
[S/24.0-24.5cm] 室内用上履き ゴム底
素足感覚
折りたためて持ち運びが便利
ゴム底で滑りにくい
ノーマーキング仕様
仕様
●メーカー:アイトス(AITOZ)●型番:AZ-59902●サイズ:S/24.0~24.5cm●カラー:ブラック●材質:甲被/ポリエステル 底/合成ゴム●重量:80±10g(Lサイズで片足)●用途:引越し運送業、内装業、訪問介護、飛行機内、バス内、室内履き、外反母趾の方にも最適
アズワン品番
68-1862-07
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304668
EA910RC-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください