アーテック[学校教材・教育玩具]
メリーゴーラウンドクラフトキット
ダンボールでつくる!高さ約30cmの大きなメリーゴーラウンド
ハンドルを回すとフィギュアがぴょこぴょこ動く!
仕様
●商品サイズ:240×170×300mm●セット内容:台紙セット、竹ひご、ねんど、発泡スチロール球、工作ボンド、紙管●1個重量(g):305●材質:紙、粘土、PS、竹●1個梱包形態ヘッダー付き袋入り●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067246
79596
¥1,010
¥
969
¥1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください