人感センサーライト ダミーカメラ型

人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]人感センサーライト ダミーカメラ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

回路設計も学べる人感センサーライト
防犯カメラ型で人感センサー搭載(3~5m、120°の広範囲で人の動きを検知できます)
超高輝度白LED4灯
点灯時間を4段階に調整可能 抵抗器の接続の仕方を変えることで、15秒、30秒、60秒、120秒の4段階に調整可能
はんだ付けパーツ数13個

仕様●商品サイズ:75×94×94mm●セット内容:本体(前)×1、本体(後ろ)×1、カバー×1、ホルダー×1、LEDレンズ×1、LEDホルダー×1、スペーサー×1、基板×1、電子部品台紙×1、フレネルレンズ×1、はんだ×1、組立用ネジ×2、取付用ネジ×3、アンカー×3●材質:ABS、電子部品●重量(g):130●梱包形態:箱入りアズワン品番68-1986-82内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407158693286
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする