アーテック[学校教材・教育玩具]
魔法のテープ風船キットⅡ
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様
●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0756-24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066790
58324
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください