エムディーエス
iPhone SE2・8・7 対応 TPUケース クリア
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース
仕様
●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:iPhone SE2・8・7●カラー:クリア●コード番号:M8D002V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7736-83
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84290275
MDS-TPUCIPSE2CR
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください