IDカードホルダー ストラップ付/黄緑

IDカードホルダー ストラップ付/黄緑 - エスコ

カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)
ネックストラップ(約50.5cm)付※リール、金具部分含む
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。

仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:BP-5703●商品名:ベルポスト リール付きIDカードホルダー●カードサイズ:62×95mm●カラー:黄緑●材質:表地材質/PU裏地材質/ポリエステル本体中芯材質/紙窓材質/PVCネックストラップ材質/PUDカン材質/鉄安全パーツ材質/POMリール材質/亜鉛合金、ナイロンアズワン品番68-1875-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375560EA956VA-603A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする