トライメイト
ガジェット収納ポーチ
ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
仕様
●縦×横×高さ(cm):約19×10×3●重量(g):約75●カラー:ブラック●素材:ナイロン
アズワン品番
67-4920-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615739
TR-PCH003
¥1,390
¥
1,298
¥1,428
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください