RFN-4-TX トランスミッター

RFN-4-TX トランスミッター - SMDV

ワイヤレスシャッターレリーズRFN-4の送信機単体、受信機単体ならびに交換ケーブル7種類を発売いたします。
2.4GHz帯の電波を利用するワイヤレスシャッターの送信機、受信機、交換ケーブルの単体です。
最大到達距離は80m(RFN-4Sの組合わせ時は100m)です。
(到達距離は状況や環境により異なります。
)日本電波法技術適合認証番号007-AB0020。
従来モデルのRFN-2400よりも小型化し、価格もお安くなりました。

仕様●製品タイプ:カメラ・カメラ関連オプション●周波数:2.427-2.457GHz●チャンネル設定:16ch●最大到達距離:80-100m●電池:単4電池x1●可動温度:-20-+50℃●サイズ:L82xD34xH17mm●重量:31g(電池込み)●コード番号:ZV6000A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7963-24内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84265328RFN-4-TX
7,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする