曜日別特売

ディスプレースタンド ミニカニプラス

ディスプレースタンド ミニカニプラス - 一ノ坪

移動用の水平ハンドルを標準装備しています。
ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。
棚板1枚付きです。

仕様●耐荷重(kg):20●適合画面サイズ:32~55インチ●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:1300●ディスプレイセンター位置 3段階(1080/1150/1220mm)●最大搭載質量(kg):20●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4386アズワン品番67-5662-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109368TCDS-IC46N
63,380
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする