福井クラフト
丸楊枝入れ 黄金銀彩
仕様
●サイズ(W):49mm●サイズ(H):69mm●重量:35g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4730-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535808
70010135
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください