曜日別特売

PGSK-A1HKS シルバー A1ハーフ片面 屋内用

PGSK-A1HKS シルバー A1ハーフ片面 屋内用 - トレード

安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W347×H1105×D440mm●面板サイズ:W297×H841mm●有効表示サイズ:W284×H828mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-8768アズワン品番67-8878-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846172096300020312
22,971
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする