トレード
PGSK-B1HLRS-G シルバー B1ハーフロウ両面 屋外用
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
ポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W412×H995×D1130mm●面板サイズ:W362×H1030mm●有効表示サイズ:W349×H1017mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-8781
アズワン品番
67-8878-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617306
6300020329
¥39,971
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください