曜日別特売

ピンクのスタンドこくばん WA450VP

ピンクのスタンドこくばん WA450VP - トレード

マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。

仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:358-0685アズワン品番67-8880-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840306456300023238
18,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする