トレード
黒いスタンドこくばん WA450VK
マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。
仕様
●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:358-2278
アズワン品番
67-8880-28
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84618155
6300023233
¥18,330
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください