東罐興業
コートカン 平型 無地 300個入
大型サイズの紙容器です。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):176.0×60.0×159.5mm●満杯容量:1042mL、単重/27.0g●対応リッド:口径/176mm●※大袋入り
アズワン品番
68-1992-75
内容量
1ケース(300個)
注意
●※大袋入り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416345
CO-1L
¥29,100
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください