紙蓋 無地 ゴールドリング 裁ち落し 122.0mm 750枚入

紙蓋 無地 ゴールドリング 裁ち落し 122.0mm 750枚入 - 東罐興業紙蓋 無地 ゴールドリング 裁ち落し 122.0mm 750枚入 - 東罐興業紙蓋 無地 ゴールドリング 裁ち落し 122.0mm 750枚入 - 東罐興業

紙容器
コートカン対応

仕様●材質:紙●製品のサイズ:嵌合径/122.0mm、単重/10.0g●対応容器:SI-500S●※大袋入り●裁ち落しタイプアズワン品番68-1993-03内容量1ケース(750枚)
注意
●※大袋入り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416257SI-500S-KF
29,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする