東罐興業
耐熱性紙容器 オリエンタル21 1200個入
耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。
幅広くご利用頂けます。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):113.4×40.0×99.0mm●満杯容量:269mL、単重/8.5g●受注生産●対応リッド:口径/113mm●※大袋入り●対応食品例:冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなど
アズワン品番
68-1993-21
内容量
1ケース(1200個)
注意
●※大袋入り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031020
FC-255PET-EP
¥37,100
¥
36,980
¥40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください