荷物用階段昇降機ボギー
階段搬送での負担を大幅に軽減!!
可搬型なので、色々な場所で使用できる
小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
コンパクトに折り畳める。
仕様●使用時寸法:108×52×90(cm)●折畳時寸法:108×52×65(cm)●重量:本体:24.5kg/バッテリー:2.3kg●耐荷重:約120kg(※注意事項詳細要確認)●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5~8時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金・鉄●荷台部:アルミニウム合金・鉄
アズワン品番68-4535-96
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 1 | お送りできません |