Fabrik PC Type-N1-GY

Fabrik PC Type-N1-GY - アプライドFabrik PC Type-N1-GY - アプライドFabrik PC Type-N1-GY - アプライドFabrik PC Type-N1-GY - アプライド

2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
最大4台の3.5インチ・ストレージを搭載可能モデル

仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用):16GB(8GB x2)DDR4-3200 SO-DIMM メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x2/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(前面/スピーカ(マイクロフォン兼用)、背面/スピーカ・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)●▼USB3.0 Type-A:1 ポート(前面)●▼USB3.0 Type-C:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大 3 ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242| M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1 ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1 ソケット●拡張スロット:PCI Express 4.0(x16)/1 スロット●ドライブ・ベイ●▼3.5 インチ・ベイ:4 ベイ(シャドウ)●▼2.5 インチ・ベイ:1 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:700W(80 Plus Plutinum)●入力機器:USB、接続キーボード・マウス●寸法:(W)170×(D)354×(H)217mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証アズワン品番68-0711-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032009FB-I312100AS5H1TXNVMN1
272,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする