お菓子千本つり大会 縁日セット 100人用

お菓子千本つり大会 縁日セット 100人用 - アズワン

スペース要らずでコンパクトに、お菓子がもらえる抽選会ができます。
箱に入った状態で届くので、準備などは不要。
夏祭りや縁日ですぐにお使いいただけます。

仕様●セット内容:各種お菓子×100個、ひも・クリップ×各25個、抽選箱×1個●素材:抽選箱/紙●サイズ:抽選箱/85×40×90cm●食品:日本製、賞味期限:製造日より約2ヶ月●※画像の商品はイメージです。●※景品内容の指定はできません。●※小麦、乳、大豆、鶏肉、牛肉、えびアズワン品番67-3073-49内容量1セット
注意
●※画像の商品はイメージです。●※景品内容の指定はできません。●※小麦、乳、大豆、鶏肉、牛肉、えび
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403226435-40-7-1
42,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする