曜日別特売

車両用確認ミラー 30×370×550mm

車両用確認ミラー 30×370×550mm - 信栄物産車両用確認ミラー 30×370×550mm - 信栄物産車両用確認ミラー 30×370×550mm - 信栄物産

検査ラインでの安全確認の必需品
スペースがいらない、取付けが簡単
医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など

仕様●曲面R:1000mm●本体重量:1.8kg●長さ:30mm●高さ:370mm●幅:550mm●材質:鏡/アクリルアズワン品番67-5169-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063965TM-3755
46,000
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする