FUKUTOKU(福徳産業)
スペシャリストヘアバンド ネイビー
仕様
●区分:腕カバー・ヘア・リストバンド その他●素材:アクリル・綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:86●外寸法奥行:20●生産国:●コード番号:304-0009084
アズワン品番
67-4870-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540410
#1925
¥
460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください