FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 長袖 空調ウェア・服
スペシャリストヘアバンド ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84540410
品番
#1925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
仕様
●区分:腕カバー・ヘア・リストバンド その他●素材:アクリル・綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:86●外寸法奥行:20●生産国:●コード番号:304-0009084
アズワン品番
67-4870-25