曜日別特売

ファン用フィルターセット FSBSET2 セット内容:台座2個・フィルター10枚

ファン用フィルターセット FSBSET2 セット内容:台座2個・フィルター10枚 - 東京ユニフォーム

粉塵をガード!
グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します
フィルターは不繊布を使用、素材はポリプロピレンです

仕様●フィルターセット●台座 外寸:直径140mm・高さ35mm●台座 素材:ポリプロピレン●重量:約11g(台座×1・フィルター×1)●セット内容:台座2個・フィルター10枚●コード番号:304-0011415アズワン品番67-4885-94内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095045304-0011415
2,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする