曜日別特売

ファン用金属フィルター 2個入 FMT500S

ファン用金属フィルター 2個入 FMT500S - 東京ユニフォーム

火花をガード!
火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます
メッシュ状の金属フィルターを使用することで装着後も風量を94%程度キープします
金属フィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません
使用環境には充分注意の上ご使用願います

仕様●金属フィルター●外寸:直径120mm・高さ20mm●素材:18-8ステンレス鋼(網穴1mm角)●重量:72g(2個)●コード番号:304-0011417アズワン品番67-4885-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84077484304-0011417
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする