ファン用保護ネット FNP500

ファン用保護ネット FNP500 - 東京ユニフォーム

ファンに木の枝などの異物が入り込みにくくする保護ネットです

仕様●ファン保護ネット●4枚セット●素材:ポリプロピレン・ポリエステル●コード番号:304-0011418アズワン品番67-4885-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086207304-0011418
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする