楽置き!キッチンマルチスタンド

楽置き!キッチンマルチスタンド - 福昌楽置き!キッチンマルチスタンド - 福昌楽置き!キッチンマルチスタンド - 福昌

取り出しにくい、見つけにくい重ねる収納から見てすぐわかる、取り出しやすく使いやすい収納にチェンジ!
シンク下・引き出しに使える、調理台への設置もOK。
タワー式にもスタンドにもなる便利なスタンドです。

仕様●寸法:幅38×奥行22×高さ47cm(最大サイズ)●質量:1380g●材質:ステンレス(粉体塗装)アズワン品番67-9336-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295437FS-560
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする