曜日別特売

Teranex Express

Teranex Express - BLACKMAGICDESIGN

世界で初めてSD/HD/Ultra HDに対応した放送局クラスのリアルタイム・スタンダード・コンバーターです!

仕様●製品タイプ:TVコンバータ●仕様:【接続】●SDIビデオ 入力:BNC x1(IN A)- 10-bit SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G/12G Ultra HDで自動切替、BNC x1(IN B)- 10-bit SD、HD、2K、3G HD、6G Ultra HDで自動切替 4:2:2 3G/6G Ultra HD用デュアルリンク入力として使用可能●SDIビデオ入力ループ:BNC x1(IN A ループ)- リクロック10-bit SD、HD、2K、3G HD、6G/12G Ultra HDで自動切替、BNC x1(IN B ループ)- リクロック10-bit SD、HD、2K、3G HD、6G Ultra HDで自動切替●SDIビデオ 出力:BNC x1(OUT A)- 10-bit SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G/12G Ultra HDで自動切替、BNC x1(OUT B)- 10-bit SD、HD、2K、3G HD(Level AおよびB)、6G Ultra HDで自動切替 4:2:2 3G/6G Ultra HD用デュアルリンク出力として使用可能●クアッドSDIビデオ 出力:SMPTE 435-1 - クアッドHD分割(スクエア・デビジョン・メソッド)のみ SDI Out AをクアドラントA、SDI Out BをクアドラントBに利用。SDI In AループをクアドラントC、SDI In BループをクアドラントDに再設定●光ファイバービデオ 入力:10-bit x1(SD/HD/3G HD/2K/Ultra HD自動切替)●光ファイバービデオ 出力:10-bit x1(SD/HD/3G HD/2K/Ultra HD自動切替) デュアルリンク/クアッドリンク出力モードでは使用できません。●SDIオーディオ 入力:SD、HD、3G HD、2K、UltraHD対応16チャンネル●SDIオーディオ 出力:SD、HD、3G HD、2K、UltraHD対応16チャンネル●光ファイバー接続(オプション):SMPTE光ファイバーSFPソケット x1●光ファイバーオーディオ 入力:SD、HD、3G HD、2K、UltraHD対応16チャンネル●光ファイバーオーディオ 出力:SD、HD、3G HD、2K、UltraHD対応16チャンネル●内蔵 DolbyRサポート:すべての変換でDolbyR AC-3パススルー DolbyR Eパススルー(ビデオフレームレート変換時を除く)●タイムコード 入力:VITC/ATCをサポート、LTC未対応●タイムコード 出力:VITC/ATCをサポート、LTC未対応●対応マルチレート:すべてのSDI出力でSD、HD、UltraHDの切替可能。SDIは270 Mb/s SD-SDI、1.5 Gb/s HD-SDI、2K SDI、3G HD、6G/12G UltraHDで切替可能●リファレンス入力:BNC x1 - ブラックバーストあるいは3値シンク。●コンピューターインターフェース:USB 2.0 mini Bポート x1(ソフトウェアアップデート用)、RJ45 10/100 イーサネット x1(リモコン用とコンフィギュレーション用)●プロセッサーインターフェース:発光プッシュボタン、LEDステータス表示、使いやすいLCDオンスクリーンメニュー●電源:国際対応AC電源1個内蔵(IEC C14) IEC電源ケーブルが必要 (100-240v、50-60Hz)●標準的な消費電力:42ワット●作動温度:0° to 40° C●保管温度:-20°-45° C●相対湿度:0% - 90% (結露なし)●同梱物:Teranex Express、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)、2 X 筐体バンパー、4 X M4スクリュー●保証:12ヶ月限定メーカー保証●コード番号:B0I006F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7477-79内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84284237TERANEXEXP12GDL
325,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする