エスコ
90x105x 42mm 置時計
クオーツ
掛置兼用
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル
温度・湿度もチェックできます
アラームの用途が一目で分かる便利なシールシート付
デジタル文字高(最大)25.5mm
仕様
●メーカー:セイコー(SEIKO)●型番:NR 538W●サイズ(mm):105(W)×42(D)×90(H)mm●重量:165g●電源:単三電池×2本(別売)●電池寿命:約1年●フレーム材質:プラスチック●風防材質:ガラス●機能:電子音アラーム、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温度・湿度表示、シールシート付
アズワン品番
67-5288-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614524
EA798CS-76
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください