クールシャワー 15m

クールシャワー 15m - 日本緑十字社クールシャワー 15m - 日本緑十字社クールシャワー 15m - 日本緑十字社クールシャワー 15m - 日本緑十字社クールシャワー 15m - 日本緑十字社クールシャワー 15m - 日本緑十字社

熱中症予防対策商品
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。

仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッターアズワン品番67-4518-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84044128375616
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする