ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm

ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm - 日本緑十字社ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm - 日本緑十字社ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm - 日本緑十字社

保冷剤や小物入れに便利な内側ポケット付きです。
携帯に便利なバンド付きです。
500mlペットボトル(タテ置き)約19本収納可能です。
アサヒおいしい水 天然水ラベルレスボトル(600ml)なら18本収納可能です。

仕様●幅(mm)335●高さ(mm):250●奥行(mm):260●容量(L):18●質量:480g●色:アルミ●収納目安:500mlペットボトル(タテ置き)約19本、600mlペットボトル約18本●材質:表地/アルミ蒸着ポリ塩化ビニル、内面/PEVA・発泡ポリエチレン、断熱材・中板/ポリエチレンアズワン品番67-3047-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613770375870
4,300
4,257
4,683(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする