ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ

ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ - 日本緑十字社

プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。

仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個)アズワン品番67-3048-16内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069477375860
6,400
6,336
6,970(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする