折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm

折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm - 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm - 日本緑十字社

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068244380466
19,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする