日本緑十字社
冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター ブラック 20cm
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。
そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。
濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様
●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番
67-3048-11
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070886
375855
¥
1,480
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください