冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組

冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組 - 日本緑十字社冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組 - 日本緑十字社冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組 - 日本緑十字社

いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。
使用後も保冷剤として繰り返し使えます。

仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。アズワン品番67-3048-20内容量1組(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066589375839
960
950
1,045(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする