曜日別特売

ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」

ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク

仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068479EYEMASSWH
7,260
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする