不織布マイクカバー黒 1ケース 1000枚入

不織布マイクカバー黒 1ケース 1000枚入 - 三和[店舗什器・備品]不織布マイクカバー黒 1ケース 1000枚入 - 三和[店舗什器・備品]

マイク以外にもヘッドホンカバーとしても使用可能です

仕様●サイズ:直径約95mm●素材:不織布●内袋:50セット×20袋 1セット2個入/袋アズワン品番67-3149-25内容量1ケース(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037408JOY-2
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする