白元アース
シャツミスト ミントの香り 大容量つめかえ用
たっぷり使える大容量ミントの香りの詰め替え用です。
衣類用冷感スプレー詰め替え用。
仕様
●容量(mL):280●タイプ:詰替(ミント)●詰め替え用パウチパック280ml●材質/仕上:アルミパウチパック●原産国:日本●コード番号:254-7191
アズワン品番
67-6825-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610997
02464-0
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください